Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline, Größe 30,khaki/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Highline, Größe 30,khaki/braun
Latzhose Highline, Größe 30,khaki/braun
Artikel-Nr.:
     4012-766782
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2334030
EAN/GTIN:
     4030913080000
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund, Weitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
• Hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Trägerkreuz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Handy-, Latz-, Oberschenkel-, Beutel, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose canvas, maler latzhose, arbeitslatzhose khaki, 40883630, HIGHLINE, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,88*
€ 29,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 29,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,84*
€ 29,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 29,69*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2334070
ab € 22,87*
Ähnlich
Planam
2334024
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2334025
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2334026
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2334027
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2334028
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2334029
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2334038
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2334040
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2334042
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2334044
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2334046
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2334048
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2334050
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2334052
ab € 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.