Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline, Größe 60,weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Highline, Größe 60,weiß/weiß
Latzhose Highline, Größe 60,weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     4012-766701
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2337060
EAN/GTIN:
     4030913874708
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund, Weitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
• Hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Trägerkreuz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Handy-, Latz-, Oberschenkel-, Beutel, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gelb, maler latzhose, arbeitslatzhose canvas, 40881160, HIGHLINE, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,92*
€ 31,53*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,51*
€ 31,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 32,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 32,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,22*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2337024
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2337025
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2337026
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2337027
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2337028
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2337029
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2337030
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2337038
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2337040
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2337042
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2337044
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2337046
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2337048
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2337050
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2337052
ab € 20,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.