Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline, Größe 24,rot/schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline, Größe 24,rot/schiefer
Bundjacke Highline, Größe 24,rot/schiefer
Artikel-Nr.:
     4012-766519
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2316024
EAN/GTIN:
     4030913872285
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke HIGHLINE

Ausführung:
• Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
• Biese an Sattel und Ärmeln
• Zwei Golffalten im Rücken
• Seiten-, Brust-, Ärmel- und Handytasche
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, 40863224, HIGHLINE, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,63*
€ 24,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 25,09*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,70*
€ 25,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,60*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2316025
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2316026
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2316027
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2316028
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2316029
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2316030
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2316038
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2316040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2316042
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2316044
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2316046
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
2316048
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2316050
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2316052
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2316054
ab € 17,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.