Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1798 720, Größe 44, oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1798 720, Größe 44, oliv
Latzhose 1798 720, Größe 44, oliv
Artikel-Nr.:
     4012-765080
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1798-720-70/44N
EAN/GTIN:
     4010365968019
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
Latzhose 1798

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Zollstocktasche
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz
• Regulierbare Bundweite
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz
• Bewegungsfalten an den Beinen
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
Material:
• 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 44, 1798, 40271344, Comfort, Latzhose, Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
26
€ 6,90*
ab € 45,25*
€ 58,90*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 45,67*
€ 59,46*
€ 4,90*
ab € 47,49*
€ 63,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 80,96*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.