Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1798 720, Größe 52, sandbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1798 720, Größe 52, sandbraun
Latzhose 1798 720, Größe 52, sandbraun
Artikel-Nr.:
     4012-765038
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1798-720-40/52N
EAN/GTIN:
     4010365967555
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 52
arbeitslatzhose
Latzhose 1798

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Zollstocktasche
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz
• Regulierbare Bundweite
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz
• Bewegungsfalten an den Beinen
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
Material:
• 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose khaki, 1798, 40270652, Comfort, Latzhose, Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,14*
€ 58,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 59,49*
€ 4,90*
ab € 45,84*
€ 61,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 78,37*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.