Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Wilfried, S3,Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel Wilfried, S3,Größe 42
Schnürstiefel Wilfried, S3,Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-764691
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83962-20-42
EAN/GTIN:
     4030646251661
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheits-Schnürstiefel WILFRIED

Ausführung:
• Bis 300 °C hitzebeständig
• Nicht kreidend
• Einlegesohle
Material:
• Kuhleder
• Nitril-Langkeilsohle
• Atmungsaktives Innenfutter
Sicherheit:
• EN-ISO 20345:2004 S3 HRO
• Textile Sicherheitssohle
• Kunststoff-Zehenschutzkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
83962-20-42
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,25*
€ 95,75*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 78,51*
€ 96,23*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 104,98*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 105,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 87,87*
€ 107,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,98*
€ 124,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,90*
€ 124,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,09*
€ 114,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,76*
€ 102,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,36*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.