Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Größe 46
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Größe 46
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-764110
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     Stan S3 8651/Gr.46
EAN/GTIN:
     4030839217610
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Gießerstiefel Stan, S3 HI3 HRO FE AL

Ausführung:
• Hitzebeständige Nähte
Ganzflächige Einlegesohle
Material: Feuerresistentes Rindleder, Lederfutter, Grobstollige Gummisohle STEINAU
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20349
Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
Stan S3 8651/Gr.46
Herstellername:
ELTEN GmbH
Markenname:
Elten
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,51*
€ 88,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,34*
€ 89,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,84*
€ 89,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 89,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,20*
€ 96,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,97*
€ 105,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,01*
€ 104,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,94*
€ 97,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,83*
€ 96,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,51*
€ 88,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.