Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 8651 Gr.46 STAN S3 HI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 8651 Gr.46 STAN S3 HI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)
Elten 8651 Gr.46 STAN S3 HI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)
Elten 8651 Gr.46 STAN S3 HI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)
Artikel-Nr.:
     1955-2000036493
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     8651_46
EAN/GTIN:
     4030839217610
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STAN S3 HI 8641

Vollrindleder
Lederfutter
Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP, PU-Spitzenschutz
nach EN ISO 20345 S3 HI/HRO
Nähte aus hitzebeständigem Kevlar®-Garn
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8651_46
Werksnummer:
8651-46
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Norm:
S3
Material:
Rindleder - feuerresistent
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,66*
€ 89,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,05*
€ 89,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,70*
€ 89,97*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 89,99*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,98*
€ 97,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,11*
€ 115,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,16*
€ 113,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,27*
€ 105,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,98*
€ 95,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.