Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke F5, Größe 42-44, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Funktionssocke F5, Größe 42-44, schwarz/grau
Funktionssocke F5, Größe 42-44, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     4012-763911
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4016943016400
EAN/GTIN:
     4016943016400
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocke F5

Ausführung:
• Nicht einengend, verrutscht nicht
• Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
• Verstärkte Frotteesohle mit Baumwolle
• Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen
• Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich
• Besonders für hohe Stiefel geeignet
Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid
Farbe: schwarz/grau
Weitere Informationen:
Größe:
42–44
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
226
20
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,45*
Lager 4012
226
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,10*
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 4,06*
€ 6,15*
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 6,42*
2 Tage
150
1
€ 6,99*
ab € 4,3642*
€ 6,5542*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.