Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC- 31 230x2,4x10x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC- 31 230x2,4x10x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC- 31 230x2,4x10x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     4012-745739
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000840
EAN/GTIN:
     4023138124246
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe EC-31

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.



Mit lasergeschweißte Segmenten. Zum Trennen von Asphalt, Kalksandstein und andere abrasive Materialien. Segmenthöhe 10 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,1 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000840
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, 81240230, Dia.-Trennscheibe EC- 31 230x2,4x10x22,23mm Cedima
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 26,99*
€ 35,78*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 27,04*
€ 35,80*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 27,11*
€ 35,89*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 27,26*
€ 36,93*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.