| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-745391 Herst.-Nr.: 10010 EAN/GTIN: 7612348100101 |
| |
|
| | |
| Federwaage Light Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung mit präziser Raster-Justierung, Tarierbereich bis zu 15-20 % der Kapazität, leuchtend farbiger Markierring für genaue Ablesung, Innenrohr frei drehbar, höchste Präzision dank Reibungsfreiheit, lange Präzisionsskala mit hoher Auflösung, korrosions- und ermüdungsfreie Präzisionsfeder, geschlossenes transparentes Außenrohr mit Doppelskala und 360° Ablesung, feuchtigkeits- und schmutzbeständig. Ideal für Industrie- und Außenanwendungen, Leichtbauweise, nur 20 g schwer. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 10 g | Teilung: | 0,1 g | Aufhängung: | Klammer | Markenname: | Pesola | Herstellername: | Precision Instruments GmbH | Herstellerartikelnummer: | 10010 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 48940010, Federwaage Light 10g Pesola |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,36* | € 34,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,28* | € 34,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,53* | € 35,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,16* | € 35,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,44* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|