| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-745199 Herst.-Nr.: 4190014 EAN/GTIN: 4059192010409 |
| |
|
| | |
| Selbstzentrierende Innenmessschraube Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen, Schnelltrieb mit Gefühlsratsche, ab 12 mm hartmetallbewehrte Messflächen. Lieferung mit Sechskantstiftschlüssel und Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), im Kunststoffkasten. Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Sacklochbohrungen und Zentrierrändern. Hinweis: Bis Messbereich 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Kalibrierung für Innenmessschrauben, 3-punkt-innenmessschraube 100-125mm, 3 punkt innenmessschraube, mahr innenmessschraube, 41760075, 3-Punkt-Innenmeßgerät, 3-Punkt-Innenmessgerät, 3-Punkt-Innenmeßschraube, Bohrungsmeßgerät, Bohrungsmessgerät, Bohrungs-Messgerät, Bohrungs-Meßgerät, Innenmeßgerät, Innenmessgerät, Innen-Messgerät, Innen-Meßgerät, Innenmeßschraube, Mahr, Meßschraube, Messschraube, Punkt |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 723,90* | € 769,56* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,31* | € 769,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 721,93* | € 769,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 724,83* | € 769,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,03* | € 773,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|