Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 3x6mm Stahl/Stahl 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 3 x 6
Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 3 x 6
Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 3 x 6
Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 3 x 6
Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 3 x 6
Artikel-Nr.:
     1498-4000813170
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433551
EAN/GTIN:
     4007081310130
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Stahl, verzinktNietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3 x 6 mm
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Nietschaft Ø:
3 mm
Nietschaft Länge:
6 mm
nietbare Materialstärke:
2 - 3 mm
Bohrloch-Ø:
3,1 mm
Material:
Stahl / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Stahl
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0355*
1 Tag
4000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0383*
4 Tage
4000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02993*
€ 0,03836*
24 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0385*
Lager 1498
1500
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0308*
€ 0,0386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.