Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torque-Wechselklinge IP25x175 mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torque-Wechselklinge IP25x175 mm Wiha
Torque-Wechselklinge IP25x175 mm Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-742218
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26157
EAN/GTIN:
     4010995261573
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Torque-Wechselklinge für Innen-TORX-PLUS©-Schrauben, ohne Festhaltefeder

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop©. Sechskant-Schaft, 4 mm.

Weitere Informationen:
Größe:
25 IP
Gesamtlänge:
175 mm
Drehmoment max.:
8 Nm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
26157
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,27*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,41*
7 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 2,32*
€ 3,45*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,47*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.