Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS Bit 9,0 mm geschliffen Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS Bit 9,0 mm geschliffen Völkel
Spiralbohrer HSS Bit 9,0 mm geschliffen Völkel
Artikel-Nr.:
     4012-741953
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67190
EAN/GTIN:
     4022835671909
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Automatenbohrer
Kurzbohrer
Spiralbohrer Bit, Oberfläche blank, Völkel

Ausführung: DIN 1897.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (VA-Stähle), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy©, Inconel© und Nimonic© verwendbar.

Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1058)

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
9 mm
Spirallänge:
33 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67190
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: automatenbohrer, 10410900, HSS, QR5016674, Spibobit, Spiralbohrer, Spiralbohrerbit, Völkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
5
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,48*
€ 3,60*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,66*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 2,51*
€ 3,73*
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.