Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 32 mm lang ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 32 mm lang ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 32 mm lang ASW
Artikel-Nr.:
     4012-740708
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     75048
EAN/GTIN:
     4050623705475
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Außen-Ø:
54 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
75048
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 15,08*
€ 19,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,11*
€ 19,46*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 19,50*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 14,98*
€ 19,84*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075017
ab € 20,98*
Ähnlich
ASW
1000075018
ab € 24,65*
Ähnlich
ASW
1000075019
ab € 39,15*
Ähnlich
ASW
1000075044
ab € 18,49*
Ähnlich
ASW
1000075045
ab € 14,97*
Ähnlich
ASW
1000075047
ab € 14,99*
Ähnlich
ASW
1000075051
ab € 16,28*
Ähnlich
ASW
1000075054
ab € 18,19*
Ähnlich
ASW
1000075055
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.