Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi 114mm LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HSSBi 114mm LENOX
Lochsäge HSSBi 114mm LENOX
Artikel-Nr.:
     4012-739800
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     3007272L
EAN/GTIN:
     0082472300727
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss ø 114 mm
lochsäge
Lochsäge Speed Slot®

Ausführung: Mit robusten Zähnen. Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie). Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz, schneidet auch Metall problemlos. Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns.

Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Gipsfaserplatte, Zementfaserplatte.

Weitere Informationen:
Ø:
114 mm
Technologie:
T3
Markenname:
LENOX
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
3007272L
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 27011140
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,35*
€ 55,82*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,55*
€ 55,86*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,40*
€ 55,91*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 45,64*
€ 56,95*
€ 4,90*
ab € 46,37*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1768812
ab € 19,21*
Zubehör
Lenox
1768811
ab € 28,58*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,38*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,76*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.