Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhacke CircumPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelhacke CircumPro
Doppelhacke CircumPro
Doppelhacke CircumPro
Artikel-Nr.:
     4012-738452
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4333097903449
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
gartenhacke 3 zinken
doppelhacke
Doppelhacke

Diese Doppelhacke besteht aus gehärtetem, pulverbeschichtetem Stahl und ist universell einsetzbar. Sie eignet sich z ur Auflockerung des Bodens. Unkraut lässt sich so bequem herausziehen • Mit 3 Zinken • Stabile Ausführung • Für die Bodenbearbeitung • Aus Qualitätsstahl gefertigt • Mit großer 28 mm Dülle

Hinweis: Passender Stiel EAN 4047883001553
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Arbeitsbreite:
80 mm
Stiellänge:
– m
Marke:
CircumPRO
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
CircumPro
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
webkontakt@ede.de
Weitere Suchbegriffe: 4333097903449, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Hacke, Unkrauthacke, Ziehhacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,38*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,62*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.