Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 800 x 800 mm schwarz / Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch 800 x 800 mm schwarz / Buche
Tisch 800 x 800 mm schwarz / Buche
Artikel-Nr.:
     4012-736923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163724308
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
;Besprechungstisch schwarz/Buche

• Tischgestell aus Vierkantrohr mit Kunststoffgleitern
• Mit umlaufender Zarge, schwarz
• Tischplatte mit Melaminbeschichtung

Lieferung: zerlegt.

Gestellfarbe: schwarz
Plattenfarbe: Buche

Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höheneinstellung:
720–735 mm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, besprechungstisch buche 80x80, quadratischer tisch, quadratischer tisch buche, 4332163724308, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Büromöbel, Holz-Stapelstühle, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Sitzgruppen, Stühle, Tisch, Tische
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 195,29*
€ 248,50*
3 Tage
12
€ 35,99*
ab € 207,50*
€ 254,07*
Lager 4012
12
Frei Haus
ab € 220,83*
€ 271,70*
€ 4,80*
ab € 235,81*
€ 287,83*
€ 4,80*
ab € 234,85*
€ 287,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.