| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163724308 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163724308 EAN/GTIN: 4332163724308 |
| |
|
| | |
| Besprechungstisch schwarz/Buche - Tischgestell aus Vierkantrohr mit Kunststoffgleitern - Mit umlaufender Zarge, schwarz - Tischplatte mit Melaminbeschichtung Lieferung zerlegt. Gestellfarbe: schwarz Plattenfarbe: Buche- Abmessungen L x B 800 x 800 mm Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B: | 800 x 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, besprechungstisch buche 80x80, quadratischer tisch, quadratischer tisch buche, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Holz-Stapelstühle, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Sitzgruppen, Stühle, Tisch, Tische |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 195,29* | € 248,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 207,50* | € 254,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 220,83* | € 271,70* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 235,81* | € 287,83* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 234,85* | € 287,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|