Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter a 50Stk.M5x11,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter a 50Stk.M5x11,5mm FORTIS
Blindnietmutter a 50Stk.M5x11,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775021
EAN/GTIN:
     4317784775021
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf

• Flachrundkopf
• Aluminium

Weitere Informationen:
Innengewinde:
M5
Länge:
11,5 mm
Nietbare Materialstärke min:
0,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
2,5 mm
Inhalt:
50 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784775021
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784775021, Blindnietmutter, Blindnietmuttern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
20
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,83*
6 Tage
197
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,60*
Lager 4012
197
1
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 6,61*
6 Tage
167
1
€ 4,79*
ab € 4,71*
€ 7,04*
1
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.