Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunkt.-Abisolierer 4 in1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunkt.-Abisolierer 4 in1 FORTIS
Multifunkt.-Abisolierer 4 in1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768467
EAN/GTIN:
     4317784768467
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Multifunktions-Abisolierer

• Gehäuse aus ABS-Kunststoff
• 4 Funktionen in einem: Entmanteler (Längs- und Umfangsschnitt), Klemmzange, Abisolierer und Seitenschneider
• Zum Abisolieren und Schneiden von massiven und feinadrigen Leitern mit PVC-Isolation

Lieferung: Inklusive Befestigungsschraube und 2 Ersatzklingen.

Weitere Informationen:
Abisolier-Ø:
0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784768467
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, 4317784768467
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
10
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,94*
Lager 4012
89
1
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 12,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,70*
€ 12,32*
8 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,38*
1
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.