Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierset Schaumstoff fein 5,5cm m. Bügel Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierset Schaumstoff fein 5,5cm m. Bügel Nölle
Lackierset Schaumstoff fein 5,5cm m. Bügel Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-734480
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     705900
EAN/GTIN:
     4250560500892
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Lackroller-Set Nr. 7059

• Schaumstoff, fein
• Lösemittelbeständig
• Verzinkter Steckbügel 6 mm Ø
• Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken

Lieferung: Inklusive Ersatzwalze.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
5,5 cm
Raumgewicht:
32 kg/m²
Steckbügel-Ø:
6 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
705900
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,01*
3 Tage
27
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 3,08*
Lager 4012
114
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,09*
6 Tage
114
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.