Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide sechseckig Nr.795 weiß a12Stück Lyra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signierkreide sechseckig Nr.795 weiß a12Stück Lyra
Signierkreide sechseckig Nr.795 weiß a12Stück Lyra
Artikel-Nr.:
     4012-734429
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4850001
EAN/GTIN:
     4084900550052
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide ECONOMY Nr. 795

• 6-eckig
• Unpapiert
• Auf Ölbasis
• Für Metall, Stein, Beton, trockenes und nasses Holz

Lieferung : 12 Stück in Schachtel.

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
weiß
Kreiden-Ø:
11 mm
Kreidenlänge:
110 mm
Inhalt:
12 Stück
Markenname:
LYRA
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4850001
Ursprungsland:
Mexiko
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,54*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,91*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,26834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
71004
ab € 8,15*
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.