| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-733981 Herst.-Nr.: 3324-5353-4699/98 EAN/GTIN: 4053813028569 |
| |
|
| | |
| Latzhose 3324
Ausführung: • Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Stretcheinsatz im Bund • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit CORDURA®-Verstärkung • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil • Seitennaht-Stepp • Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung • Eine lose, doppelte Meterstab- und eine Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung Zulassung/Norm: • Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster • Belastungspunkte mit Riegel gesichert Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Größen: • Normale Größen: 40–54 • Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 62, ÜGZ 20 % • Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 % • Schlanke Größen: 90–106 • Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 % • Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 % • Untersetzte Größen: 25–27 • Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 % • Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 % Weitere Informationen: | | Größe: | 98 | Farbe: | kornblumenblau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 3324-5353-4699/98 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,24* | € 75,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,39* | € 76,62* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,54* | € 79,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,08* | € 81,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,41* | € 85,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|