Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschloss, PZ,E72,VK8,D40,24kt,DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschloss, PZ,E72,VK8,D40,24kt,DL/DR
PT-Einsteckschloss, PZ,E72,VK8,D40,24kt,DL/DR
Artikel-Nr.:
     4012-733369
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3441453
EAN/GTIN:
     4053569104333
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss Nr. 28.72 PZW
für Rohrrahmentüren

Entfernung 72 mm, Nuss: 8 mm, Riegelausschluss 15 mm, 1-tourig, vorgerichtet für Profilzylinder,
mit Wechsel (PZW), rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Kasten, verzinkt, oben
und unten geschlossen. Stulp: 24 x 245 mm, kantig, hell-verzinkt.

Weitere Informationen:
Dorn:
40 mm
Lief.-Art.-Nr.:
3441453
Herstellerartikelnummer:
3441453
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss kfv, einsteck riegelschloß, rohrrahmenschloss entfernung 72, 4053569104333, Rohrrahmen, Schloss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 22,03*
€ 29,54*
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 22,02*
€ 29,56*
€ 4,90*
ab € 21,11*
€ 29,64*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 22,69*
€ 30,52*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 23,14*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.