Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.Türöffner 118 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektr.Türöffner 118 W
Elektr.Türöffner 118 W
Artikel-Nr.:
     4012-732109
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118W A71
EAN/GTIN:
     4042203634626
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Elektro-Türöffner Nr. 118W/118WE,
wassergeschützt, FaFix®

• Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd)
• Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile
• Anschlusskabel 300 mm lang
• Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet
• Radiusfalle FaFix®, 3 mm verstellbar
• Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
• Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich
• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar
• Festigkeit gegen Aufbruch : 3750N
• Höhe 66 mm
• Breite 17,5 mm
• Tiefe 25,5 mm
• Spannung 10-24V AC/DC
• Dauerbetriebsfest bei 11–13 V GS
• Nennwiderstand 43 Ohm
• Betriebstemp.-Bereich: –40 bis +50 Grad

Weitere Informationen:
Typ:
118W
Ausführung:
ohne mechanische Entriegelung
Herstellerartikelnummer:
118W A71
Herstellername:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Markenname:
ASSA ABLOY
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 45,54*
€ 58,69*
€ 5,46*
ab € 45,65*
€ 58,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,52*
€ 58,97*
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 59,91*
Lager 4012
13
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 70,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.