| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-732108 Herst.-Nr.: 118WE A71 EAN/GTIN: 4042203634589 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner Nr. 118W/118WE, wassergeschützt, FaFix® • Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd) • Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile • Anschlusskabel 300 mm lang • Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet • Radiusfalle FaFix®, 3 mm verstellbar • Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern • Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich • Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar • Festigkeit gegen Aufbruch : 3750N • Höhe 66 mm • Breite 17,5 mm • Tiefe 25,5 mm • Spannung 10-24V AC/DC • Dauerbetriebsfest bei 11–13 V GS • Nennwiderstand 43 Ohm • Betriebstemp.-Bereich: –40 bis +50 Grad Weitere Informationen: | | Typ: | 118WE | Ausführung: | mit mechanischer Entriegelung | Herstellerartikelnummer: | 118WE A71 | Herstellername: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Markenname: | ASSA ABLOY | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,36* | € 63,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,35* | € 64,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,58* | € 64,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,20* | € 65,24* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,02* | € 77,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|