Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 4574 Handlaufst. 80mmRos. f.75 mm Wandabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 4574 Handlaufst. 80mmRos. f.75 mm Wandabstand
KWS 4574 Handlaufst. 80mmRos. f.75 mm Wandabstand
Artikel-Nr.:
     4012-732087
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     4574020000
EAN/GTIN:
     4041518193927
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze 4574

• Mit gewölbter Auflage
• Sichtbare Wandbefestigung

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
4574.02
Wandabstand:
75 mm
Stützenabstand:
800–1200 mm
Rosetten-Ø:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
silberfarbig einbrennlackiert
Herstellerartikelnummer:
4574020000
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
KWS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518193927, Geländer, Stütze, Stützen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 18,63*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 13,06*
€ 18,83*
2 Tage
426
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 18,89*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 19,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.