Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 258 DÜ FührungsrolleMessingrolle m.Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 258 DÜ FührungsrolleMessingrolle m.Schraube
HELM 258 DÜ FührungsrolleMessingrolle m.Schraube
Artikel-Nr.:
     4012-731876
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     25840
EAN/GTIN:
     4041518009570
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Führungsrolle -58 DÜ

• Rolle mit verzinkter Schraube und Kunststoffdübel zum Einbohren

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
25840
für Profil:
200
d:
12 mm
h:
16,5 mm
h1:
12 mm
Rolle:
Messing
Herstellerartikelnummer:
25840
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,36*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,63*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,66*
5 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 3,09*
€ 4,66*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 3,17*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.