Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM 1-2 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter MM 1-2 Benning
Digital-Multimeter MM 1-2 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-728994
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44082
EAN/GTIN:
     4014650440822
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM 1-2

• Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
• Mit integriertem Voltsensor zur optischen und akustischen Erkennung von Phasenspannung
• Messkategorie CAT III 600 V, CAT II 1000 V
• Mess- (HOLD), Maximal-/ Minimalwertspeicher (MAX/ MIN)
• Zum Messen von Gleich- und Wechselspannung, Strom, Widerstand, Frequenz, Kapazität sowie Durchgangs- und Diodenprüfung
• Integrierte Voltsensor lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegenden Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) von der Einspeiseseite der Phase aus

Lieferung: Digital-Multimeter, Aufhängevorrichtung, Kompakt-Schutztasche, Sicherheitsmessleitungen, 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
0,1 mV
Gleichspannung max.:
1000 V
Wechselspannung min.:
0,1 mV
Wechselspannung max.:
750 V
Gleichstrom min.:
1 mA
Gleichstrom max.:
0,416666666666667
Wechselstrom min.:
1 mA
Wechselstrom max.:
0,416666666666667
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
20 MOhm
Durchgangsprüfung:
ja
Diodenprüfung:
ja
Frequenzbereich min.:
1 Hz
Frequenzbereich max.:
20 MHz
Kapazität min.:
1 pF
Kapazität max.:
2 mF
Messverfahren:
RMS
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44082
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, benning multimeter, multimeter, 4014650440822, Benning
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,44*
€ 106,59*
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 106,68*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,35*
€ 106,81*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 109,30*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,42*
€ 113,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044692
ab € 96,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.