Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter MM 1-2 0,1 mV-750 V AC/0,1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5104028008
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044082
EAN/GTIN:
     4014650440822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
mit 3½-stelliger LCD-Anzeige (2000 Punkte) und Voltsensor · integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch) · einpolige Phasenprüfung · automatische und manuelle Bereichswahl · Mess- (HOLD), Maximal-/ Minimalwertspeicher (MAX/MIN) · Durchgangs- und Diodenprüfung · automatische Abschaltung · Messkategorie CAT III 600 V, CAT II 1000 VMessbereiche:Gleichspannung: 0,1 mV - 1000 V, Wechselspannung: 0,1 mV - 750 V, Gleichstrom: 1mA - 10 A, Wechselstrom: 1 mA - 10 A, Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ, Frequenz: 1 Hz - 20 MHz, Kapazität: 1 pF - 2 mFWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 74mm· Länge: 156mm· Höhe: 44mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messmethode:
RMS
Marke:
BENNING
Nennspannungsbereich:
0,1 mV-750 V AC/0,1 mV-1000 V DC
Messkategorie:
CAT III 600 V/CAT II 1000 V
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, benning multimeter, multimeter, Fluke, Strommessgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 105,59*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 105,60*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 105,93*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 105,93*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,90*
€ 112,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044692
ab € 97,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.