Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES 24 PZW FR 20/65-72-08 LS EST rd. Kl.4 Flüsterf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES 24 PZW FR 20/65-72-08 LS EST rd. Kl.4 Flüsterf.
ES 24 PZW FR 20/65-72-08 LS EST rd. Kl.4 Flüsterf.
Artikel-Nr.:
     4012-728567
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2401N5L/541
EAN/GTIN:
     4012432402686
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Objekt-Einsteckschloss Serie 24 mit Flüsterfalle

Nach DIN 18251-1, Klasse 4, für Innentüren als Objektschloss, 8-mm-Klemmnuss aus Stahl verzinkt, mit Stahl-Lagerschalen, Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle, Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt,
Stulplänge 235 mm, flachrund, aus Edelstahl.
Ausführung PZW: Entfernung 72 mm, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Ausführung WC: Entfernung 78 mm.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Schließung:
PZW
Stulp:
20 mm
Ausführung:
für gefälzte Türen
Richtung:
DIN links
Herstellerartikelnummer:
A2401N5L/541
Herstellername:
Sächsische Schlossfabrik GmbH
Markenname:
Sächsische Schlossfabrik
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, objektschloss dornmaß 65 mm, 4012432402686, Einsteck, Einsteckschloss, ObjektschlossObjekt, Schloss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 17,73*
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 18,98*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 13,82*
€ 19,10*
2 Tage
477
€ 6,99*
ab € 14,06*
€ 19,48*
Lager 4012
58
€ 6,90*
ab € 14,26*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.