Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex-Wiedehopfhacke, kleinmit Stiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex-Wiedehopfhacke, kleinmit Stiel 135 cm
Rex-Wiedehopfhacke, kleinmit Stiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     4012-728498
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798452809
EAN/GTIN:
     4011798452809
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke
Rex-Wiedehopfhacke klein

Doppelfunktionswerkzeug mit Breitblatt 70 mm und Wurzelbeil, 1A dunkel lackierter Eschenstiel 135 cm (PEFC zertifiziert). Made in Germany.
Weitere Informationen:
Blattmaße H x B:
260 x 70 mm
Stiellänge:
1350 mm
Gewicht:
1400 g
Marke:
SHW REX
Weitere Suchbegriffe: 4011798452809, Gartenhacke, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Hacke, Unkrauthacke, Wiederhopfhacke, Ziehhacke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 39,18*
€ 55,04*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 43,1817*
€ 56,5317*
Lager 4012
2
1
€ 4,90*
ab € 43,42*
€ 56,95*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 57,67*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 49,34*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54538
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.