Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel IRON-COAT 50m H07RN-F 3G1,5, BGI608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel IRON-COAT 50m H07RN-F 3G1,5, BGI608
Kabeltrommel IRON-COAT 50m H07RN-F 3G1,5, BGI608
Artikel-Nr.:
     4012-728367
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     4011160203213
EAN/GTIN:
     4011160203213
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel IRON-COAT PROFI

• Metall-Kabeltrommel
• Schutzklasse IP 44
• Schwere Gummischlauchleitung
• Trommelkörper mit spezieller Schutzisolierung
• Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech
• Stoßdämpfendes, verzinktes Fußgestell
• VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
• Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE0282-4, IEC 60309
• Geeignet für Gewerbe / Baustelle gemäß BGI 608
• 230 V / 16 A , max. 3500 W

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 134,79*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,25*
€ 134,80*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.