Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle EN16, grau anreihbar, 10 Stk./Btl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschelle EN16, grau anreihbar, 10 Stk./Btl.
Klemmschelle EN16, grau anreihbar, 10 Stk./Btl.
Artikel-Nr.:
     4012-728335
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     4011150130369
EAN/GTIN:
     4011150130369
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Klemmschellen EN

• Zum Befestigen von starren Isolierrohren, Verbindung mehrerer Schellen möglich
• Einsatzbereich: –30 °C bis +90 °C
• Löse-/Zugkraft: 120 Newton

Lieferung: Verpackt im Beutel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
EN 16,0 mm
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Marke:
HEIDEMANN®
Weitere Suchbegriffe: 4011150130369, Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Schellen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,46*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,46*
€ 0,76*
Lager 4012
72
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,26*
7 Tage
89
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8057*
€ 1,2957*
1 Tag
82
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.