Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWW 9000/100 G Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauswasserwerk HWW 9000/100 G Metabo
Hauswasserwerk HWW 9000/100 G Metabo
Artikel-Nr.:
     4012-727854
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600977000
EAN/GTIN:
     4007430239280
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk metabo
Hauswasserwerk HWW 9000/100 G

• Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
• Wartungsfreier Kondensatormotor
• Überlastschutz: Schützt den Motor vor Überhitzung
• Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
• Für Einphasen-Wechselstrom
• Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern
• Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Lieferung: Inklusive Pumpe, Rückschlagventil und Gewindedichtband.


Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1900 W
Spannung:
230 V
Fördermenge (max.):
9000 l/h
Ansaughöhe (max.):
9 m
Förderhöhe (max.):
51 m
Druck (max.):
5,1 bar
Druckanschluss:
R 1 "
Sauganschluss:
R 1.1/4 "
Kesselinhalt:
100 l
Markenname:
Metabo
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
600977000
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, hauswasserwerk 1900w, 4007430239280, Hauswasserautomat, Hauswasserwerke, Metabo, Pumpe, Wasserautomat, Wasserpumpe, Wasserwerk, Wasserwerke
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 443,16*
€ 494,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,47*
€ 496,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,65*
€ 522,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,73*
€ 540,88*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 559,57*
€ 610,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,61*
€ 726,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,80*
€ 720,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,31*
€ 708,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,13*
€ 692,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,57*
€ 665,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.