Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWW 9000/100 G (600977000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600977000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600977000
EAN/GTIN:
     4007430239280
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk metabo
Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern
Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang
Rückschlagventil, Gewindedichtband
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Rückschlagventil | Gewindedichtband
Produktbeschreibung:
Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser | Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser | Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf | Wartungsfreier Kondensatormotor | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer | Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern | Für Einphasen-Wechselstrom
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
85.4 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Nennaufnahmeleistung:
1900 W
Max. Fördermenge:
9000 l/h
Max. Förderhöhe:
51 m
Max. Druck:
5.1 bar
Max. Ansaughöhe:
9 m
Einschaltdruck ca.:
1.5 bar
Ausschaltdruck ca.:
3.9 bar
Sauganschluss:
1 1/4" Innengewinde
Druckanschluss:
1" Innengewinde
Kesselinhalt ca.:
100 l
Pumpengehäuse:
Grauguss
Schutzart IP:
IP X4
Antriebswelle:
Edelstahl
Kessel:
Stahl
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
730 x 448 x 740 mm
Gewicht:
39.9 kg
Kabellänge:
1.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
78.500 cm
Breite (Verpackung):
49.500 cm
Höhe (Verpackung):
82.000 cm
Bruttogewicht:
48.600 kg
BAA059001:
600977000 ; statistische Warennummer: 84137051900 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 78.500 cm; Breite (Verpackung): 49.500 cm; Höhe (Verpackung): 82.000 cm; Bruttogewicht: 48.600 kg; Schalldruckpegel: 73 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 85.4 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAC054f001: AAA270v001 ; AAC615f001: AAE603v001 ; EAA664f001: AAD315v001 ; EAA670f001: IP X4 ; EAA420f001: false ; EAA426f001: 51 ; AAC817f001: 9000 ; EAA421f001: 1.9 ; AAA040f001: 448 ; AAA031f001: 740
BAA271001:
4007430239280
BAA002001:
HWW 9000/100 G
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, hauswasserwerk 1900w, Hauswasserversorgung, Hauswasserversorgungspumpe, Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Oberflächenpumpe, Oberwasserpumpe, Druckerzeugende Pumpe, Regenwassernutzung, Hauswasserversorgungsanlage
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,66*
€ 585,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,63*
€ 570,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,16*
€ 524,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.