Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY-BO 70x70 mm Zyl. Einbet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten KLAPPY-BO 70x70 mm Zyl. Einbet.
Absperrpfosten KLAPPY-BO 70x70 mm Zyl. Einbet.
Artikel-Nr.:
     4012-727165
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338780968
EAN/GTIN:
     4004338780968
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Kettenständer
;SK-Absperrpfosten „KLAPPY-BO”

• Zum Einbetonieren
• Inklusive Bodenhülse
• Umlegbar durch Bestätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses
• Stahl, feuerverzinkt
• Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, reflektierenden Ringen
Gleichschließend, mit 3 Ersatzschlüsseln
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilzylinder
Gesamtmaße:
70 x 70 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Länge Bodenhülse:
400 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,22*
€ 178,52*
€ 4,80*
ab € 148,29*
€ 179,47*
€ 4,80*
ab € 147,50*
€ 179,47*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 153,58*
€ 185,46*
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 195,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
781149
ab € 124,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.