| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-726695 Herst.-Nr.: 4000925202110 EAN/GTIN: 4000925202110 |
| |
|
| | |
| Heckenschere 1908, stahlgeschmiedet
Mit gehärteter Schneide, hohlgeschliffen und damit selbstschärfend, mit Anschlagdämpfer, mit Astabschneider, für den Profieinsatz und den Hausgarten. Mit hartverchromten Klingen, rote Holzgriffe, verchromte Metallzwingen, langlebiger und handgelenkschonender Anschlagdämpfer. Made in Germany. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 400 mm | Länge Blatt: | 16 mm | Marke: | Freund-Victoria |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,10* | € 62,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,90* | € 64,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,05* | € 65,36* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,04* | € 65,98* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,59* | € 66,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|