Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge Carbide 18mm a 5 Stück Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbrechklinge Carbide 18mm a 5 Stück Stanley
Abbrechklinge Carbide 18mm a 5 Stück Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-726466
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STHT0-11818
EAN/GTIN:
     3253560118181
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Abbrechklinge Carbide Nr. STHTO-11815 Nr. 2-11-900, 18 mm

• Gerade Schneide
• Wolframkarbid beschichtete HM-Legierung
• 7 Segmente
• Spender mit Abbrechvorrichtung und Aufbewahrungsmöglichkeit für verbrauchte Segmente
• 5 x langlebiger als vergleichbare Klingen

Lieferung: In Kunststoffverpackung.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Segmente:
7
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
STHT0-11818
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Universalmesserklingen, stanley abbrechklingen 18 mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, 3253560118181, Cutterklingen, Klinge, Klingen, QR5058514
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,53*
1 Tag
16
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,55*
12 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 7,56*
Lager 4012
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 7,95*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.