| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-725362 Herst.-Nr.: 4025888215434 EAN/GTIN: 4025888215434 |
| |
|
| | |
| Basic Cap Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Größe: Einheitsgröße Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,92* | € 3,82* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,34* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,81* | € 4,35* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 5,65* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,58* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|