| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-724760 Herst.-Nr.: 22561/58 EAN/GTIN: 4025888237696 |
| |
|
| | |
| Bundhosen »Tottenham« und »Charlton« Eigenschaften: •Abrieb- und reißfest •Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung Ausführung: •Robustes Canvasgewebe •Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln •Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort •Verstellbare Kniepolstertaschen und erhöhtes Rückenteil •Teil-elastischer Taillenbund •YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall •Breiter vorgenähter Saum •Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich •Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Farbe: | schwarz-grau | Herstellerartikelnummer: | 22561/58 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,55* | € 44,46* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,95* | € 44,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,45* | € 45,19* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 34,73* | € 45,64* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 34,71* | € 45,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|