| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-724589 Herst.-Nr.: 4-750-45 EAN/GTIN: 4260108681730 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Allround Aqua Low« und Sicherheitsschnürstiefel »Allround Aqua Mid«, S3 Zulassung/Norm: S3 Besonderheit: •Wasserdicht mit Klimamembran •Gepolsterte Faltlasche •Umlaufender Stoßschutz, Dämpfung Anti Shock Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Sohle Vibram Dynamic Red (TPU/PU) Material: Veloursleder/Cordura® Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Herstellerartikelnummer: | 4-750-45 | Herstellername: | Priebs L. GmbH & Co. KG | Markenname: | Lupriflex | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,90* | € 88,45* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,01* | € 88,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,32* | € 89,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,53* | € 95,85* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 81,91* | € 98,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|