Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Savana S3, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Savana S3, Größe 39
Halbschuh Savana S3, Größe 39
Artikel-Nr.:
     4012-724437
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20034/39
EAN/GTIN:
     8033546129234
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Savana« und Sicherheitsschnürstiefel »Safari«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: »Savana« ca. 900 g (Größe 42), »Safari« ca. 1060 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: beige-silber

Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
SN20034/39
Herstellername:
U Group S.R.L.
Markenname:
U-Power
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,59*
€ 68,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 74,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,88*
€ 77,63*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 81,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 82,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,88*
€ 97,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,09*
€ 95,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,54*
€ 87,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.