Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtrage FatMax m.Organiser-AufstzStanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtrage FatMax m.Organiser-AufstzStanley
Werkzeugtrage FatMax m.Organiser-AufstzStanley
Artikel-Nr.:
     4012-723034
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-97-514
EAN/GTIN:
     3253561975141
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Werkzeugbox Nr. 1-97-514

• Kunststoff
• Metall-Handgriff
• Metallschließen
• Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
• Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz oder Kofferaufsatz für Elektrowerkzeuge

Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
670 mm
Außenmaß Tiefe:
323 mm
Außenmaß Höhe:
251 mm
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-97-514
Ursprungsland:
Israel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,48*
€ 38,02*
7 Tage
14
€ 4,95*
ab € 29,87*
€ 38,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,30*
€ 38,88*
€ 4,00*
ab € 31,54*
€ 40,84*
Lager 4012
14
€ 6,90*
ab € 31,89*
€ 40,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST17626-1
ab € 41,34*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73607
ab € 47,01*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80149
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.