| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-722986 Herst.-Nr.: 12636 EAN/GTIN: 4103810126369 |
| |
|
| | |
| Handhebelfettpresse • DIN 1283 • Industrieausführung mit „Variable-Stroke-System“ • Fassungsvermögen: 500 cm³ • Ermöglicht auch bei zähem Fett und starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand • Es verhindert Scheinschmierung durch ein bewährtes Doppeldichtsystem • Fettpressrohr 1,0 mm Wandstärke • Anschlussgewinde M 10 x 1 mm • Mit Fettpressen-Füllnippel • Ohne Zubehör • Schwarz lackiert Weitere Informationen: | | Volumen: | 500 cm³ | Markenname: | PRESSOL | Herstellername: | PRESSOL Schmiergeräte GmbH | Herstellerartikelnummer: | 12636 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,04* | € 20,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,16* | € 20,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,73* | € 21,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,32* | € 22,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,68* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|