Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen Alu 300mm Bahco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsägebogen Alu 300mm Bahco
Metallsägebogen Alu 300mm Bahco
Artikel-Nr.:
     4012-721100
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     225-PLUS
EAN/GTIN:
     7311518029708
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsägebogen Nr. 225-Plus

• Robuste Konstruktion aus Aluminium
• Blattspannung bei 0° und 55°
• Blattreserve im Bügel
• Nutzung als Stichsäge durch Blattbefestigung im Bügel
• Zahnkante aus hochlegiertem HSS
• Blattrücken aus Federstahl

Lieferung: SANDFLEX®-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll

Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
24
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
225-PLUS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo 300 mm, bügelsäge, bahco bügelsägen, 7311518029708, Bahco, Metallsägebögen, QR4024973
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,71*
€ 24,22*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,59*
€ 28,43*
€ 4,90*
ab € 20,73*
€ 28,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 29,49*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,68*
€ 32,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.