Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Profi-Metallsägebogen mit Aluminium-Griff, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Profi-Metallsägebogen mit Aluminium-Griff, 300 mm
Bahco Profi-Metallsägebogen mit Aluminium-Griff, 300 mm
Bahco Profi-Metallsägebogen mit Aluminium-Griff, 300 mm
Bahco Profi-Metallsägebogen mit Aluminium-Griff, 300 mm
Bahco Profi-Metallsägebogen mit Aluminium-Griff, 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110573
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     225-PLUS
EAN/GTIN:
     7311518029708
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 300-mm-(12)-Sandflex-Bimetall-Handsägeblatt, 24 Zähne pro Zoll
  • Blattspannmechanismus mit federgespannter Blattbefestigung für einfachen Wechsel
  • Extrem hohe Blattspannung für schnelle und präzise Sägearbeiten
  • Alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte
  • Komfortabler Aluminium-Griff
  • Professioneller und robuster Bogen, der als Stichsäge verwendet werden kann
  • Zusätzliche Blattaufnahme im Rohrbogen
  • Blattreserve im Bügel. Nutzung als Stichsäge durch Blattbefestigung
Weitere Informationen:
Sägeblattstärke:
0,65
Griffmaterial:
Aluminium
Zähne pro Zoll:
24
Anschlag:
Nein
Anwendung:
Metallzerspanung
Sägeblattlänge:
300
Blattstärke:
0,65 mm
Lieferumfang:
SANDFLEX®-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll
Länge:
300 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Nein
Blattmaterial:
Bimetall, splitterfrei
SB-Verpackt:
Nein
Blattlänge:
300
Gewicht:
700 oz
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo 300 mm, bügelsäge, bahco bügelsägen, Metallsägebogen Alu 300mm Bahco
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,65*
€ 27,69*
€ 8,95*
ab € 19,79*
€ 27,78*
6 Tage
8
€ 4,95*
ab € 22,46*
€ 29,98*
€ 4,00*
ab € 22,51*
€ 30,87*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 30,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.