Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifsch. Ekw50Jot5ke 125x25x32mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifsch. Ekw50Jot5ke 125x25x32mm Müller
Schleifsch. Ekw50Jot5ke 125x25x32mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-720538
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     1252532EKW50J5KE
EAN/GTIN:
     4037073005416
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Edelkorund, weiß

• Zum Schleifen von SS- und HSS-Stählen und HSS-Werkzeugen
• Für ungehärtete, gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Körnung:
50
Härte:
J
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
1252532EKW50J5KE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, exzenter schleifscheibe, schleifbockscheibe edelkorund, 4037073005416, Müller, QR5027864, Schleifscheibe, Schleifscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 16,07*
€ 5,90*
ab € 12,45*
€ 18,44*
€ 4,80*
ab € 13,33*
€ 18,54*
€ 4,80*
ab € 13,25*
€ 18,54*
Lager 4012
12
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.